三桂製作所
SUS異種アダプタ
材質
SUS304
L1
20
L2
18
ΦD
43.6
L3
4
環境
RoHS10物質対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74759740
RRMGL3216
【おねじ】M32×1.5、【めねじ】CTG16
92
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74759749
RRMGL3222
【おねじ】M32×1.5、【めねじ】CTG22
56
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください