三桂製作所
SUS異種アダプタ
RRMGL3222
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続ねじ
【おねじ】M32×1.5、【めねじ】CTG22
【おねじ】M32×1.5、【めねじ】CTG22
【おねじ】M32×1.5、【めねじ】CTG22
【おねじ】M32×1.5、【めねじ】CTG16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74759749
品番
RRMGL3222
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
接続ねじ
【おねじ】M32×1.5、【めねじ】CTG22
質量(g/個)
56
材質
SUS304
L1
20
L2
18
ΦD
43.6
L3
4
環境
RoHS10物質対応