曜日別特売
UBG 101-92 プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所 74760336

UBG 101-92 プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所 74760336
UBG 101-92 プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所 74760336

プリカ用ユニオンコネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】87
内容量1個注文コード74760336品番UBG 101-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
JIS C 8461-1による分類コード:X342X13023X0

L122L247Φd88.2温度範囲(℃)-25~90ΦA135.9接続ねじ【ΦS1】100.3、【呼び】CTG92表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】87寸法B(Φmm)129.6質量(g/個)1258環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【プリカチューブ】PZ 101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする