三桂製作所
B形ハウジング ボックス型
YLQS10B-20RV
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ・適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
【エントリー】M20×1.5
適合
【インサート・フード】10B
注文コード
74760598
品番
YLQS10B-20RV
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
適合
【インサート・フード】10B
d
26
a
94
ねじ
【エントリー】M20×1.5
h
58
その他
【c】18、【e】30、【p】82、【q】40
b
52
f
72
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
焼付塗装
質量(g/個)
330
環境
RoHS6物質対応
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
IP等級
IP65