三桂製作所
B形ハウジング ボックス型
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
焼付塗装
環境
RoHS6物質対応
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
IP等級
IP65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
d
a
ねじ
h
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74760589
YLQS10B-20
【インサート・フード】10B
26
94
【エントリー】M20×1.5
58
¥
4,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760598
YLQS10B-20RV
【インサート・フード】10B
26
94
【エントリー】M20×1.5
58
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760607
YLQS10B-20V
【インサート・フード】10B
26
94
【エントリー】M20×1.5
58
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760616
YLQS16B-25RV
【インサート・フード】16B
23
117
【エントリー】M25×1.5
63
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760625
YLQS16B-25V
【インサート・フード】16B
23
117
【エントリー】M25×1.5
63
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760641
YLQS24B-25RV
【インサート・フード】24B
23
144
【エントリー】M25×1.5
63
¥
7,660
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760650
YLQS6B-20RV
【インサート・フード】6B
26
82
【エントリー】M20×1.5
57
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760659
YLQS6B-20V
【インサート・フード】6B
26
82
【エントリー】M20×1.5
57
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください