三桂製作所
B形ハウジング ボックス型
YLQS16B-25RV
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ・適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
【エントリー】M25×1.5
適合
【インサート・フード】16B
注文コード
74760616
品番
YLQS16B-25RV
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合
【インサート・フード】16B
d
23
a
117
ねじ
【エントリー】M25×1.5
h
63
その他
【c】21.5、【e】28、【p】105、【q】45
b
57
f
69
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
焼付塗装
質量(g/個)
390
環境
RoHS6物質対応
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
IP等級
IP65