YLQS24B-25RV B形ハウジング ボックス型 三桂製作所 74760641

YLQS24B-25RV B形ハウジング ボックス型 三桂製作所 74760641
YLQS24B-25RV B形ハウジング ボックス型 三桂製作所 74760641

B形ハウジング ボックス型YLQS24B-25RV

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はねじ・適合など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
【エントリー】M25×1.5
適合
【インサート・フード】24B
注文コード
74760641
品番
YLQS24B-25RV
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
適合
【インサート・フード】24B
d
23
a
144
ねじ
【エントリー】M25×1.5
h
63
その他
【c】21.5、【e】28、【p】132、【q】45
b
57
f
69
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
焼付塗装
質量(g/個)
460
環境
RoHS6物質対応
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
IP等級
IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする