YLQS6B-20V B形ハウジング ボックス型 三桂製作所 74760659

YLQS6B-20V B形ハウジング ボックス型 三桂製作所 74760659
YLQS6B-20V B形ハウジング ボックス型 三桂製作所 74760659

B形ハウジング ボックス型YLQS6B-20V

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はねじ・適合など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
【エントリー】M20×1.5
適合
【インサート・フード】6B
注文コード
74760659
品番
YLQS6B-20V
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
適合
【インサート・フード】6B
d
26
a
82
ねじ
【エントリー】M20×1.5
h
57
その他
【c】18、【e】22、【p】70、【q】40
b
52
f
72
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
焼付塗装
質量(g/個)
260
環境
RoHS6物質対応
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
IP等級
IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする