三桂製作所
角型コネクタ B形ハウジング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
適用するインサート・フード:10B
注文コード
74760720
品番
YSHS10BV
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
サイズ
適用するインサート・フード:10B
d
27
a
93
h
28
b
46
t
4
f
72
温度範囲(℃)
-20~90
r
4.5
表面処理
焼付塗装
寸法e(mm)
330
開口寸法(mm)
パネル:600×350
寸法p(mm)
830
寸法q(mm)
320
質量(g/個)
195
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
特性
IP65