三桂製作所
角型コネクタ3A形ハウジング
YSHSF3AV-1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合インサート
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合インサート
メス
注文コード
74760738
品番
YSHSF3AV-1
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
適用するインサート・フード:3A
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
焼付塗装
材質(レバー部)
鋼
開口寸法(mm)
パネル:220×220
質量(g/個)
50
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
特性
IP65
適合インサート
メス