曜日別特売
YSHSF3AV-2 角型コネクタ3A形ハウジング 三桂製作所 74760747

YSHSF3AV-2 角型コネクタ3A形ハウジング 三桂製作所 74760747
YSHSF3AV-2 角型コネクタ3A形ハウジング 三桂製作所 74760747

角型コネクタ3A形ハウジングYSHSF3AV-2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は適合インサートなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合インサート
オス
注文コード
74760747
品番
YSHSF3AV-2
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
サイズ
適用するインサート・フード:3A
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
焼付塗装
材質(レバー部)
鋼
開口寸法(mm)
パネル:220×220
質量(g/個)
50
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
特性
IP65
適合インサート
オス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする