三桂製作所
角型コネクタ B形ハウジング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
エントリー:M25×1.5
サイズ
適用するインサート・フード:10B
注文コード
74760817
品番
YSQS10B-25V
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
サイズ
適用するインサート・フード:10B
d
23
a
94
ねじ
エントリー:M25×1.5
h
81
b
57
f
69
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
焼付塗装
寸法e(mm)
280
寸法c(mm)
300
寸法p(mm)
820
寸法q(mm)
450
質量(g/個)
440
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
特性
IP65