YSQS6B-25RV 角型コネクタ B形ハウジング 三桂製作所 74760896

YSQS6B-25RV 角型コネクタ B形ハウジング 三桂製作所 74760896
YSQS6B-25RV 角型コネクタ B形ハウジング 三桂製作所 74760896

角型コネクタ B形ハウジング

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はねじ・サイズなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
エントリー:M25×1.5
サイズ
適用するインサート・フード:6B
注文コード
74760896
品番
YSQS6B-25RV
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
サイズ
適用するインサート・フード:6B
d
23
a
82
ねじ
エントリー:M25×1.5
h
74
b
57
f
69
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
焼付塗装
寸法e(mm)
190
寸法c(mm)
260
寸法p(mm)
700
寸法q(mm)
450
質量(g/個)
360
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
特性
IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする