曜日別特売
2210 長袖ツナギ服 AGRADE 74761271

2210 長袖ツナギ服 AGRADE 74761271
2210 長袖ツナギ服 AGRADE 74761271

長袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着ブルーサイズL注文コード74761271品番2210
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ストレッチ性に優れた日本製の生地を採用(伸長率19%)暑い夏を乗り切るため薄めの生地なのは
もちろん、脇下にはメッシュを、背中にはベンチレーションを配置。ストレッチ性もあり、快適に着用が可能!
パンツのポケットはクイックポケット仕様で使い勝手が良く、さらに2重ポケットになっているので落としたく
ないものはマジックテープ付きのポケットへ収納も可能!
4色展開のバイカラーで多種多様な企業様で着用でき、見た目にもスタイリッシュに仕上げた。

用途夏用、過酷な夏場のワークシーンを快適にするサマーモデルブルーサイズL身長(cm)170-175股下(cm)78ウエスト(cm)102背丈(cm)50肩幅(cm)46.5袖丈(cm)59.5バスト(cm)114素材ポリエステル80% / 綿20%目付(g/m)150
注意
※掲載画像の色彩は実際の商品と多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする