1150L6 三ツ星ベルト リブスターベルトG L形 三ツ星ベルト 74811479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1150L6 三ツ星ベルト リブスターベルトG L形 三ツ星ベルト 74811479
1150L6 三ツ星ベルト リブスターベルトG L形 三ツ星ベルト 74811479
1150L6 三ツ星ベルト リブスターベルトG L形 三ツ星ベルト 74811479

三ツ星ベルト リブスターベルトG L形1150L6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
リブ数6
ベルト呼び長さ1150
1150
345
350
355
360
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
450
460
480
500
560
565
570
600
615
635
650
655
675
680
690
725
750
765
780
815
835
845
865
880
915
930
975
990
1065
1120
540
内容量1個注文コード74811479品番1150L6
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

リブスターベルト
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。
・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。
高い伝動容量が得られます。
・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。
高速伝動ができます。
・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。
・通常の使用条件下で98%の伝達効率。
コンパクトな設計が可能です。
構成材料
・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。
・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。
・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。
・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。

ベルト呼び長さ
1150
寸法a(mm)
28.2
有効外周長さ(mm)
【ベルト】2921
リブ数
6
形状
L
寸法r(mm)
0.30以下
寸法b(mm)
7.5
寸法P(mm)
4.70±0.10
寸法c(mm)
3.5
角度θ(°)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする