※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
移動ハナカン仕掛 NH-R メガネ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(mm)
【ハナカン】6
注文コード
74819967
品番
#6.0-1.0(977104)
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
見えやすいワイド穴タイプマーキング サカサ針使用
フロロライン、快適ハナカンRとワイド穴タイプの鮎サカサ針マーキングを使用。
サイズ(号)
3、【中ハリス】1号
サイズ(mm)
【ハナカン】6
タイプ
メガネタイプ
全長(cm)
35
入数
2