#7.0-1.2(977128) 移動ハナカン仕掛 NH-R メガネ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

移動ハナカン仕掛 NH-R メガネ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
【ハナカン】7
注文コード
74819985
品番
#7.0-1.2(977128)
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

見えやすいワイド穴タイプマーキング サカサ針使用
フロロライン、快適ハナカンRとワイド穴タイプの鮎サカサ針マーキングを使用。

サイズ(号)
4、【中ハリス】1.2号
サイズ(mm)
【ハナカン】7
タイプ
メガネタイプ
全長(cm)
35
入数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする