曜日別特売
1170-T-1 Ergo-Step 踏み台(ボトム/トップ) Ansell 74825086

 

1170-T-1 Ergo-Step 踏み台(ボトム/トップ) Ansell 74825086
1170-T-1 Ergo-Step 踏み台(ボトム/トップ) Ansell 74825086
1170-T-1 Ergo-Step 踏み台(ボトム/トップ) Ansell 74825086

Ergo-Step 踏み台(ボトム/トップ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(1個)
注文コード
74825086
品番
1170-T-1
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

商品名:Ergo-Step 踏み台 (ボトム用/トップ用)
特徴
・約3.2kgという軽量設計で持ち運びしやすい
・連結用の金具つきで、横長の作業台の作成可能(トップ・ボトム踏み台の横長連結も可能)
・定位置に踏み台を固定する滑り止めつきの脚
・2段まで積み重ねて使用が可能
・よく目立つ鮮やかなオレンジ色
・耐荷重:227kg

用途
快適な作業環境を提供する軽量で積み重ね可能な踏み台
(トップ踏み台(1170-T-1)はボトム踏み台(1170-B-1)の上にのみ積み重ねることができます。その際、ボトム踏み台の中央にあるプラグを取り外してください。)
材質
ABS樹脂、ステンレススチール、ゴム
色
オレンジ
高さ(cm)
13
縦(cm)
35
使用後の手入方法
標準的な手術室機器の消毒手順で、踏み台のお手入れをしてください。洗浄と乾燥機を使用する際は、60℃を超えない様にしてください。ボトム踏み台の角のパーツが取れた場合は、市販のプラスチック用瞬間接着剤をご使用ください
入数(個)
1
横(cm)
45
注意
※注意:トップ踏み台(1170-T-1)どうしの積み重ねはできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする