400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337

400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337
400-MAB211BK マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト 74826337

マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826337
品番
400-MAB211BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

専用ソフトでいろいろな機能を割り付けることができます。
キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。
マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る
進むボタン、などの割付できます。
キーリピートの状態も割付可能です。
割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
足を使って操作するペダルで電子音楽、電子書籍、PPT 写真アルバムなどを簡単にめくることができます。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
割付の設定は有線接続が必要です。
Bluetooth Ver.5.3規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。<割り付けに関する注意>
割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。
設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。

付属品
日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
質量(g)
37
スイッチ
静音
適合規格
Bluetooth Ver.5.3 Class2
コネクタ形状
本体側/USB-C、接続機器側:USB A、Bluetooth
対応機種
ご注意:初回は必ずWindows専用ソフトで割り当て設定をする必要がございます。対応OS:Windows 11・10、iPadOS 26~17、Android 13~12。対応機種:Windowsパソコン、Chrome OS搭載パソコン、iPadなど。
機能
割り当て可能機能:8つ
インターフェース
USB(有線)、Bluetooth
保証期間
購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×5.2×3
ボタン数
1ボタン
バッテリー稼動時間
連続動作(28時間)、連続待機(9120時間)、使用可能日数(20日間)
プロファイル
HOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)
10※使用環境によって異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする