曜日別特売
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836

758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836
758 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74910836

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ライトネイビーサイズ3L注文コード74910836品番758
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メッシュ付「楽珍袖」メカニック向けツナギ服。流れるような腕の動きを可能にする楽珍袖(メッシュ付)ハードワークが求められるメカニック作業をサポート。

仕様フロント:コイルファスナー、衿元・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差しライトネイビーサイズ3L身長(cm)180~185股下(cm)81ウエスト(cm)106背丈(cm)51肩幅(cm)52袖丈(cm)62バスト(cm)126素材ポリエステル65%綿35% / ライトツイル股ぐり(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする