DON(ヤマタカ)
ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
LL
注文コード
74913688
品番
671
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
公益財団法人 日本環境協会 認定エコマーク認定番号 19103125認定の長袖ツナギ
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブルー
サイズ
LL
身長(cm)
175~180
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
102
背丈(cm)
50
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
機能
帯電防止
バスト(cm)
122
素材
再生ポリエステル55% / 綿45% / ストレッチシーティング
股ぐり(cm)
32