曜日別特売

配線用遮断器:経済タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台仕様配線用遮断器 3P3E 200A接続方式表面形注文コード74916637品番B-223EA 200A AL-SHT(100-200V)
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています

仕様配線用遮断器 3P3E 200AオプションAL-SHT リード線タイプ経済タイプ接続方式表面形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする