テンパール工業
漏電遮断器:高遮断容量タイプ
GB-123FKC 100A 30mA AL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
接続方式・仕様・オプション
が
1080
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
接続方式
表面形
仕様
漏電遮断器 3P3E 100A 30MA
オプション
ALリード線
注文コード
74931827
品番
GB-123FKC 100A 30mA AL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥114,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
接続方式
表面形
仕様
漏電遮断器 3P3E 100A 30MA
オプション
ALリード線
タイプ
高遮断容量