漏電遮断器:高遮断容量タイプGB-123FKC 100A W2 SD AX

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は接続方式・仕様・オプションが1080種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
接続方式
裏面形
仕様
漏電遮断器 3P3E 100A W2
オプション
AXリード線
注文コード
74932150
品番
GB-123FKC 100A W2 SD AX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥125,600販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください

接続方式
裏面形
仕様
漏電遮断器 3P3E 100A W2
オプション
AXリード線
タイプ
高遮断容量

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする