漏電遮断器:分電盤協約サイズGB-32MKC 10A 30mA TBL

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は仕様・オプションが33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
漏電遮断器 2P2E 10A 30MA
オプション
TBLリード線
注文コード
74937007
品番
GB-32MKC 10A 30mA TBL
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます

仕様
漏電遮断器 2P2E 10A 30MA
オプション
TBLリード線
タイプ
分電盤協約タイプ
接続方式
表面形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする