漏電遮断器:分電盤協約サイズGB-33MKC 7.4A 30mA AX+AL

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は仕様・オプションが33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
漏電遮断器 3P3E 7.4A 30MA
オプション
AX-ALリード線
注文コード
74937199
品番
GB-33MKC 7.4A 30mA AX+AL
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます

仕様
漏電遮断器 3P3E 7.4A 30MA
オプション
AX-ALリード線
タイプ
分電盤協約タイプ
接続方式
表面形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする