テンパール工業
漏電遮断器:分電盤協約サイズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・オプション
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
漏電遮断器 3P3E 20A 30MA
オプション
TBLリード線
注文コード
74937540
品番
GB-53KC 20A 30MA TBL
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
仕様
漏電遮断器 3P3E 20A 30MA
オプション
TBLリード線
タイプ
分電盤協約タイプ
接続方式
表面形