漏電遮断ミニイコールブレーカGBN-52 30A 30mA AX

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
漏電遮断器 2P2E 30A 30MA
注文コード
74952319
品番
GBN-52 30A 30mA AX
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

幅25mmで分電盤の小型化がはかれます

仕様
漏電遮断器 2P2E 30A 30MA
オプション
AXリード線
接続方式
表面形
名称
ミニ・イコール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする