テンパール工業
漏電遮断器:欠相保護付
GBU-123.1EC 100A 30mA FP AX TB
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続方式・仕様・オプション
が
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
接続方式
埋込形
仕様
漏電遮断器 3P2E 100A 30MA
オプション
AX端子台
注文コード
74952450
品番
GBU-123.1EC 100A 30mA FP AX TB
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
接続方式
埋込形
仕様
漏電遮断器 3P2E 100A 30MA
オプション
AX端子台
タイプ
欠相保護付