漏電遮断器:欠相保護付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は接続方式・仕様・オプションが244種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
接続方式
表面形
仕様
漏電遮断器 3P2E 100A W2
オプション
AX-TBL端子台
注文コード
74952547
品番
GBU-123.1EC 100A W2 AX+TBL TB
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています

接続方式
表面形
仕様
漏電遮断器 3P2E 100A W2
オプション
AX-TBL端子台
タイプ
欠相保護付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする