テンパール工業
漏電遮断器:地絡保護専用
GT-2EA 30A 30MA TBL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
74955006
品番
GT-2EA 30A 30MA TBL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
地絡保護専用 (OCなし)
仕様:配線用遮断器既設回路用としてご使用いただけます
仕様
漏電遮断器 2P0E 30A 30MA
オプション
TBLリード線
タイプ
地絡保護専用
接続方式
表面形