漏電遮断器:地絡保護専用GT-2ZA 30A 30MA TBL

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
74955015
品番
GT-2ZA 30A 30MA TBL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

地絡保護専用 (OCなし)
仕様:配線用遮断器既設回路用としてご使用いただけます

仕様
漏電遮断器 2P0E 30A 30MA
オプション
TBLリード線
タイプ
地絡保護専用
接続方式
表面形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする