LTB10T48K5A 電灯分電盤 テンパール工業 74955767

電灯分電盤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1面
仕様
主幹 配線用遮断器 100A 48+0回路
スペース
500mm
注文コード
74955767
品番
LTB10T48K5A
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)¥201,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

電灯回路に最適
器種を数多く取り揃えております

仕様
主幹 配線用遮断器 100A 48+0回路
材質
鋼板製 屋内用
スペース
500mm
名称
電灯分電盤
分岐ブレーカ種類
パールテクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする