曜日別特売
- ユニバーサルペーパー 5706リビィペーパータオルレギュラー(中判)5P ユニバーサルペーパー 74995500

- ユニバーサルペーパー 5706リビィペーパータオルレギュラー(中判)5P ユニバーサルペーパー 74995500
- ユニバーサルペーパー 5706リビィペーパータオルレギュラー(中判)5P ユニバーサルペーパー 74995500

ユニバーサルペーパー 5706リビィペーパータオルレギュラー(中判)5P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(5パック×200枚)
注文コード
74995500
品番
-
在庫数量:残り10点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

パルプ100%のペーパータオル。蛍光染料を使用しておりませんので、どこでも安心して使用できます。

寸法(mm)
220×205
サイズ
中判
カット数
200枚
PEFC認証
認定
PEFC商標番号
31-31-174
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする