曜日別特売
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805

VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805
VGA-EXWHD12CSET エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 74996805

エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続VGA-EXWHD12CSET

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74996805
品番
VGA-EXWHD12CSET
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像
音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。
入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。
1、
2、
3
フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。
2
DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム
プレゼンテーション環境に最適です。
簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。
4
高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。
4
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
送信機を最大4台まで収納できる専用収納BOXを同梱。予備スペースもあり本製品をスマートに収納可能です。
1
パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。
2
接続されたテレビ
ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。
3
最大4K/60Hz解像度で表示することはできますが、画質について保証するものではありません。有線ケーブル接続時と比較した場合は画質が劣ることをあらかじめご理解ください。
4
HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ
プロジェクターに表示されます。

セット内容
送信機×2、受信機×1、収納ボックス×1、給電用Type-Cケーブル(約1m)×1、取扱説明書×1
質量(g)
受信機:約54、送信機:約58
消費電力
最大4.5W・5V/0.9A※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×34×13
対応機種
dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW
材質(ケース)
ABS、PC
適合機器
HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど
保存温度(℃)
-10~60
機能
増設台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)
入力信号
Type-C
インターフェース
【送信機】入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)【受信機】出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)
出力信号
HDMI
対応フォーマット
PCM
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
10~80以下(結露なきこと)
保存湿度(%)
5~90以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
同一空間内使用台数:4セット/200平方メートル内に最大4セットまで(※動作保証外)
伝送距離(m)
最大15(障害物なし)
対応解像度
入力解像度:最大3840×2160(30Hz)、出力解像度:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示
使用周波数(GHz)
5.1~5.25
接続ユニット
N:1
設置条件
屋内専用
HDMI規格
HDMI Ver1.4
遅延時間(ms)
映像遅延:約100(1080p時)、約250(4K時)
HDCP対応
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする