【ワケあり】 ウルトラロングヘラ イイヅカ 74997180

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラロングヘラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード74997180品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,200

酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様1000型種別1000型材質手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂寸法(mm)1000×150質量(g)900アズワン品番3-6895-03商品状態※理由あり(未使用・開封済み)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする