- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 耐荷重(kg/段)
- 300
- 色
- ライトグリーン
- 棚段数(段)
- 6
- 間口(mm)
- 1855
- 奥行(mm)
- 620
- 高さ(mm)
- 2400
- 質量(kg)
- 114
- 付属品
- 支柱×2、棚板×12、ベースプレート×2、間口桟×4、棚受×8、奥行桟×4、セーフティーピン×16
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- その他
- 連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。
- タイプ
- 連結
- 板厚(mm)
- 天地板:70、棚板:40
- 棚段数
- 6
- 棚ピッチ(mm)
- 50
- 枠幅(mm)
- 55
- 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 1855×620×2400
- 総耐荷重(kg)
- 2000
- 外寸法・奥行(mm)
- 620
- 均等耐荷重(kg/台)
- 2000
- 外寸法・間口(mm)
- 1855
- 均等耐荷重(kg/段)
- 300