DWJ-96【ワケあり】 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション 74997365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWJ-96【ワケあり】 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション 74997365
DWJ-96【ワケあり】 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション 74997365
DWJ-96【ワケあり】 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション 74997365

足場台(可搬式作業台)DWJ型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台天板高さ(m)0.62~0.95注文コード74997365品番DWJ-96【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)アウトレット
¥109,80087,980

内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。
ハードな用途に耐える業務用作業台。
仮設工業会認定合格品です。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)天板高さ(m)0.62~0.95収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×1415×130質量(kg)10.7伸縮脚(mm)334最大使用荷重(kg)150規格仮設工業会認定合格品特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式段数3設置寸法・奥行(mm)1780~1984設置寸法・幅(mm)535~608段差対応高さ(cm)約33収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)1415収納寸法・高さ(mm)130天板寸法・幅(mm)535~608天板寸法・奥行(mm)1300
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする