足場台

足場台 - CONDOR(山崎産業)足場台 - CONDOR(山崎産業)

洗車やお掃除など様々な用途で活躍する足場台。

材質
本体:アルミ形材、ロック金具:スチール粉体塗装、足ゴム:PVC
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77462887DWD-K608B604265.76001231
35,100
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77462896DWD-K808B804676.28301369
36,700
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする