サンフレイムジャパン
学校用綿100%ぞうきん
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
枚数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
枚数
4枚
注文コード
74997487
品番
500-2511【ワケあり】
在庫数量:残り75点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
アウトレット
¥379
¥
179
バスケットに入れる
小学生にも使いやすい28cmx18cm、小さめの綿100%ぞうきんで名前欄、吊り下げ紐付きです。
用途
学校・家庭でのふきそうじ、図画・工作での水彩絵の具のふきとり、習字・書道での墨のふきとりなど幅広い用途につかえます。タオル地なので、吸水性に優れています。干したり、掛けたりするのに便利な吊り下げひも付きです。名札には学年・組・名前が書けます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
枚数
4枚
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※名札に書く場合には油性ペンをお使いください。使用後は水でよく洗って日光に当て、しっかり乾燥させてから保管してください。洗濯する場合は漂白剤を使用しないでください。洗濯機で洗うとミシン糸がほつれますので、出来るだけ手洗いをしてください。