付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様エアタンクなし質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式商品状態※理由あり(未使用・未開封)