曜日別特売
【ワケあり】 リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション 74997925

【ワケあり】 リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション 74997925
【ワケあり】 リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション 74997925
【ワケあり】 リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション 74997925
【ワケあり】 リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション 74997925
【ワケあり】 リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション 74997925

リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個(30枚)サイズM注文コード74997925品番【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9903,198

●横モレ防止空間で 尿・軟便をしっかり受け止める!●モレを防ぐ吸収体形状で体とおむつの間に「横モレ防止空間」を形成し、尿や軟便があふれ出るのを防ぎます。
●モレを防ぐギャザー:お腹まわりにフィットする前後のギャザーと足まわりの2つのギャザーで、尿や軟便のモレを防ぎます。
●しっかりフィット、はずれにくい:長くて使いやすい「クロスフィット」テープが、すきまをつくらずモレを防ぎます。
●体にあてやすいデザイン:両サイドのラインとセンターラインで、装着時の左右のズレを防ぎます。
●おむつ内部のムレ防止:全面通気性シートで、おむつ内部の気になる湿気を外へ逃がします。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●吸収回数:
Sサイズ:約3回分 小さめMサイズ,Mサイズ:約4回分 小さめLサイズ,Lサイズ:約5回分※1度の排泄量を150mlとした場合。
●ヒップサイズ
Sサイズ:57~92cm 小さめMサイズ:65~100cm Mサイズ:77~110cm 小さめLサイズ:85~120cm Lサイズ:92~130cm
【使用方法】
あて方(横になった場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)パッド併用時は、中央部を目安にしてパッドをおき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。前部幅広テープの絵柄に合わせて付けるとフィット感が高まります。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)サイズM適合サイズ(cm)77~110種別テープ止め吸収量(mL)1100特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。アズワン品番8-4646-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする