曜日別特売
GB-103EC 100A 30MA AX【ワケあり】 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業 74998291

GB-103EC 100A 30MA AX【ワケあり】 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業 74998291
GB-103EC 100A 30MA AX【ワケあり】 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業 74998291

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個定格電流(A)100定格感度電流(mA)30注文コード74998291品番GB-103EC 100A 30MA AX【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥23,98017,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)種別補助スイッチ付質量(kg)0.75寸法A(mm)130(160)寸法C(mm)60タイプEシリーズ・経済タイプ寸法D(mm)80定格電流(A)100寸法B(mm)75JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30逆接続可能過電流引きはずし方式熱動電磁接続可能電線(mm2)(最大)60フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(AC100V)10/3、(AC200V)10/3定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E接続方式表面形端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする