テンパール工業
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属
種別
補助スイッチ付
質量(kg)
0.75
寸法A(mm)
130(160)
寸法C(mm)
60
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
75
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
過電流引きはずし方式
熱動電磁
接続可能電線(mm
2
)
(最大)60
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形
端子種別
圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法(mm)
H130×W75×D80(ハンドル含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
フレーム(AF)
定格遮断容量(kA)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39208294
GB-103EC 100A 30MA AX
100
30
100
(AC100V)10/3、(AC200V)10/3
AC100-AC200
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39208303
GB-103EC 50A 30MA AX
50
30
100
(AC100V)10/3、(AC200V)10/3
AC100-AC200
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39208312
GB-103EC 60A 30MA AX
60
30
100
(AC100V)10/3、(AC200V)10/3
AC100-AC200
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
39208321
GB-103EC 60A W2 AX
60
100/200/500
100
(AC100V)10/3、(AC200V)10/3
AC100-AC200
¥
27,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39208337
GB-103EC 75A 30MA AX
75
30
100
(AC100V)10/3、(AC200V)10/3
AC100-AC200
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39208346
GB-153EC 150A 30MA 200-415V AX
150
30
150
(AC200V)25/7、(AC415V)7.5/4
AC200-AC415
¥
38,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39208355
GB-153EC 150A W2 200-415V AX
150
100/200/500
150
(AC200V)25/7、(AC415V)7.5/4
AC200-AC415
¥
38,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください