- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 色
- セラミックホワイト
- 強度(Nm)
- (F型接栓締付)2
- 周波数帯域(MHz)
- HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)・BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+40
- 適合電線
- 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
- 結線方式
- F型接栓式
- 電圧定在波比
- (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
- インピーダンス(Ω)
- 入力/75、TV接続口/75
- 端子間結合損失(dB)
- (HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上
- 結合損失(dB)
- (HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下
- 電流通過
- 1A/30VAC、0.8A/15VDC
- 保持力(N)
- 50(1分間)