CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GB
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
メモリーモジュール規格
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
メモリーモジュール規格
PC4-23400
注文コード
74998668
品番
CB16G-D4RE293382【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥259,800
¥
199,800
バスケットに入れる
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
メモリーモジュール規格
PC4-23400
メモリ規格
DDR4-2933
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
規格
DDR4 SDRAM
メモリー容量
16GB
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
性能ランク
RANK:2(Dual Rank)
メモリーインターフェイス
RDIMM
動作電圧(V)
1.2