LGB15801【ワケあり】 ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 74998686

LGB15801【ワケあり】 ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 74998686
LGB15801【ワケあり】 ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 74998686

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
真ちゅう色
注文コード
74998686
品番
LGB15801【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)アウトレット
¥9,6987,798

CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
きらりと輝く美しさ。
一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。
下方向にしっかり光を広げる。
要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
Φ80
質量(kg)
0.5
真ちゅう色
高さ(mm)
170
タイプ
直付タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.4
全高(mm)
調整可能:700~1200
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリア電球タイプ
光源色
電球色
コード長さ(cm)
収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.2
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.057
明るさ
25形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
アジャスター
コード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
300
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする