曜日別特売
TF057【ワケあり】 フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダ 74999097

TF057【ワケあり】 フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダ 74999097
TF057【ワケあり】 フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダ 74999097

フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本ガス容量(L)24質量(kg)14.8(参考値)注文コード74999097品番TF057【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)アウトレット
¥52,98042,980

FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。
内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。
安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。
フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32ガス容量(L)24質量(kg)14.8(参考値)ポートサイズ1/4フレア特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番249-5279
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※回収ボンベのポートにはフロンの漏えいを防止するためにキャップを付けて下さい。
※ボンベは冷媒名無記名です。ご使用の際は、別販売品のボンベ用白マーカー等で、必ず冷媒名を表記して下さい。 無記名での使用は違法行為になります。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする