5209 アスベル ディスペンサー泡タイプA800 アスベル 75008495

5209 アスベル ディスペンサー泡タイプA800 アスベル 75008495
5209 アスベル ディスペンサー泡タイプA800 アスベル 75008495

アスベル ディスペンサー泡タイプA800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75008495
品番
5209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

泡ポンプ8メッシュ構造により、きめの細かい泡が出る 新ポンプユニットです
ふたが外せるので、洗いやすく清潔です
ふたが外せるので、詰め替えがしやすく便利です

材質
本体/フタ/飽和ポリエステル樹脂、 パッキン/シリコーンゴム、 ポンプ/ポリプロピレン,ポリエチレン,ステンレス鋼
色
ダークネイビー
容量(mL)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×88×269
注意
※泡専用のディスペンサーです。泡タイプのソープをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする