RFIB-A6BK インフォメーションボード A6用 アール・エフ・ヤマカワ 75011435

 

RFIB-A6BK インフォメーションボード A6用 アール・エフ・ヤマカワ 75011435
RFIB-A6BK インフォメーションボード A6用 アール・エフ・ヤマカワ 75011435
RFIB-A6BK インフォメーションボード A6用 アール・エフ・ヤマカワ 75011435
RFIB-A6BK インフォメーションボード A6用 アール・エフ・ヤマカワ 75011435

インフォメーションボード A6用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード75011435品番RFIB-A6BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

シンプルで美しいインフォメーションボードA6用。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、掲示物(コピー用紙5枚重ね程度)をしっかりと固定できます。A6サイズの用紙が縦向きに収まるサイズで少し長めの用紙も掲示可能です。A6用は受付カウンターやレジ周りでの案内、QRコード掲示に最適。卓上POPスタンドのようにもご利用いただけます。展示什器など低めの台の上では、掲示面を寝かせておくことで読み取りやすい角度になるようデザインされています。

材質
本体:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:ポリウレタンゴム マグネットバー:スチール(粉体塗装)、マグネット
色
ブラック
質量(kg)
0.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
120×72×212
注意
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,460/税込¥1,606
沖縄地方数量1につき¥1,350/税込¥1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする